TKG
スライド式油引用替糸
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88856214
-
大
40
40
9-1008-3301
6-0888-3201
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
88856223
-
中
32
30
9-1008-3302
6-0888-3202
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
88856232
-
小
25
20
9-1008-3303
6-0888-3203
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください