TKG
スライド式油引セット
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88856311
-
0.18
大
80×130
9-1008-3602
6-0888-3702
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88856302
-
0.3
特大
100×160
9-1008-3601
6-0888-3701
¥
4,090
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください