曜日別特売

スライド式油引セット用替糸

スライド式油引セット用替糸 - TKG
材質本体:18-0ステンレス 糸:綿内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
糸の長さ(m)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88856336-32約403O6-0888-38029-1008-3702
600
499
549(税込)
当日出荷
88856327-特大38約50476-0888-38019-1008-3701
810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする