一菱金属
油引セット用替糸
(1件のレビュー)
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
糸の長さ(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88856363
-
大
35
約55
26
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
88856372
-
小
25
約20
18
¥
510
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください