台付鉄板焼

台付鉄板焼 - 下野金属株式会社台付鉄板焼 - 下野金属株式会社台付鉄板焼 - 下野金属株式会社台付鉄板焼 - 下野金属株式会社
材質18-0ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ガスの種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホース接続径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88857842AK1A42LPガス600×450×800ガス:9.59-1016-0201
142,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857851AK1A4212・13A600×450×800ガス:9.59-1016-0202
142,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857876AK2A50.512・13A750×450×800ガス:139-1016-0204
162,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857894AK3A66.512・13A900×550×800ガス:139-1016-0206
182,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857867AK2A50.5LPガス750×450×820ガス:9.59-1016-0203
162,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88857885AK3A66.5LPガス900×550×800ガス:9.59-1016-0205
182,000
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする