高級焼肉器 じゅん

高級焼肉器 じゅん - 山岡金属工業高級焼肉器 じゅん - 山岡金属工業

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5

材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88858052Y77CLPガス9-1018-04016-0898-0401
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
88858061Y77C13A9-1018-04026-0898-0402
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする