焼き物コンロ 焼き道楽

焼き物コンロ 焼き道楽 - 建厨焼き物コンロ 焼き道楽 - 建厨

バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー

材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147内容量1個
注意
※都市ガス13A・LPガスのみ使用可能になります。 他の特殊ガスについてはご使用できませんので御了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88858104KSRNKLPガス9-1018-09016-0898-0701
62,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
88858113KSRNK13A9-1018-09026-0898-0702
62,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする