永田金網製造
キャンピングロースター ドラム缶用
(3件のレビュー)
材質
鉄線クロームメッキ
質量(kg)
1.48
サイズ
ドラム缶用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
TKG品番
9-1021-0701
TKG品番(2017)
6-0900-0901
網目(mm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88858244
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください