Carlisle(カーライル)
パウダーブラシ
(2件のレビュー)
毛色
ブルー
材質
ナイロン毛
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×全長×毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88869487
4039114
S
51×190×50
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
88869496
4039214
M
76×210×50
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88869505
4039314
L
102×216×55
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください