タイガークラウン
アルブリット パイ皿
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898153
5241
80
185×15
150
205
18
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
88898162
5242
100
210×15
170
233
21
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください