霜鳥製作所(クイーンローズ)
トッピングオレンジ パイ皿
材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898196
B115
大
152
213×15
168
232
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88898205
B116
中
123
190×15
145
208
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
88898214
B117
小
152
165×15
125
187
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください