18-0パイ皿

18-0パイ皿 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パイ皿 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パイ皿 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898284-157210×14169236
1,050
899
989(税込)
当日出荷
88898293-126190×14147210
870
779
857(税込)
当日出荷
88898302-95165×16122187
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898302
2020-11-14
用途: 料理の準備
製造業

パイ皿(小)を3枚まとめて購入しました。
調理前の材料をならべるのに使っています。角形のバットよりも洗いやすくて満足です。コンロ周りの壁面に磁石でくっつけて利用しています。デジタル秤に載せる大きさとしても丁度イイです。普通はオーブンに入れるものだけあって強度も過不足ナシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする