曜日別特売

消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2)

消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2) - アイスジャパン消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2) - アイスジャパン消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2) - アイスジャパン消臭剤入り保冷剤ナイロン・テープ無(2) - アイスジャパン

サイズNCR-30(2) 30g(600ヶ入) 75×100 NCR-40(2) 40g(460ヶ入) 75×100 NCR-50(2) 50g(360ヶ入) 75×110 NCR-70(2) 70g(260ヶ入) 75×125 ・保冷剤としてご使用後完全に溶けるまで放置。プラスチック容器等に保冷剤の中身を移す事もできます。臭いを吸収して自然蒸発します。

材質NY/PE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88900384VCR301箱(30g×600個)75×90
6,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
88900393VCR401箱(40g×460個)75×100
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88900402VCR501箱(50g×360個)75×110
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88900411VCR701箱(70g×260個)75×125
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする