サンコー(三甲)
サンコー ABS朱塗番重 中型
耐熱温度:-20℃~60℃
材質
ABS
質量(kg)
1.04
色
ブラック/レッド
型
中型
容量(L)
8.5
有効内寸(mm)
450×299×54
外寸(mm)
487×336×75
内寸(mm)
453×302×63
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×336×75
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×302×63
底形状
その他
TKG品番
9-1152-0404
TKG品番(2017)
6-1029-0804
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88906203
20090100BKRED
¥
6,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください