曜日別特売

卓上型ミキサー ケンミックス アイコー プレミア

卓上型ミキサー ケンミックス アイコー プレミア - 愛工舎製作所

イギリス生まれの卓上型・ケンミックス 万能調理ミキサー調理機器に求められている、コンパクトな本体設計・手間のかからない簡単操作・スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、 ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材 用途に適合した調節が可能です。本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器 と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式 に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を 移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、 ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・ メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:500W回転数:無段変速ボール容量:7.0L質量:本体/約6.9kg ボール/約1.0kg付属品:ステンレスボール 1個 飛散防止カバー 1個 アルミホイッパー(12本組) 1個 アルミビーター 1個 スパテラ 1個 ホイッパー線 3本(スペア)。きめ細かい泡立て 泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。ホイッパー線の交換修理も可能 万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。安全・衛生 アタッチメント 安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。

付属品
ステンレスボール 1個
飛散防止カバー 1個
アルミホイッパー(12本線) 1個
アルミビーター 1個
スパテラ 1個
ホイッパー線 3本(スペア)
材質
アルミ
ダイキャスト他
質量(kg)本体/約6.9、ボール/約1容量(L)約7電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])無段変速寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×390×343.5TKG品番(2017)6-1044-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88909877KMM770
123,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする