曜日別特売

自動式パンスライサー アルファ

自動式パンスライサー アルファ - ハクラ精機

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。

材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)20電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440消費電力(W)92/78刃径(Φmm)203作動方式手動、自動式最大切断径(Φmm)170×130TKG品番9-1168-0601TKG品番(2017)6-1048-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88909992100
293,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする