540ベンチ型移動式エレメンツ4段セット プレミアム

540ベンチ型移動式エレメンツ4段セット プレミアム - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ
確かな強度。鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。(湿気に強く、錆びや腐食がおきません。)
衛生的なデザイン。シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。
優れた耐久性。-38℃から88℃の温度範囲に対応。湿気や化学薬品に対しても強い耐性。剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。

奥行(mm)540段数4キャスター自在・ストッパー付EMSCBP×2個、自在・ストッパー無EMSCP×2個内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388578EMU213670P910×540×1778
151,100
取扱い終了
00388587EMU214270P1070×540×1778
163,500
取扱い終了
00388596EMU214870P1220×540×1778
168,700
取扱い終了
00388605EMU213678P910×540×1980
151,700
取扱い終了
00388614EMU214278P1070×540×1980
164,100
取扱い終了
00388623EMU214878P1220×540×1980
169,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする