360型 カムシェルビング用ポストキット
キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1
奥行(mm)360
耐冷温度(℃)-38
内容量1個
注意
※オプションキャスターは取り付け出来ません。※1台分はポストキットが2セット必要になります。