460型 カムシェルビング用ポストキット

460型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ460型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ460型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ460型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ460型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)

セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1奥行(mm)460耐冷温度(℃)-38内容量1個
注意
※オプションキャスターは取り付け出来ません。
※1台分はポストキットが2セット必要になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00389777CSPK1832460×8209-1185-02016-1056-0201
24,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00389786CSPK1856460×14309-1185-02026-1056-0202
32,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
00389795CSPK1864460×16309-1185-02036-1056-0203
35,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
00389804CSPK1872460×18309-1185-02046-1056-0204
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
00389813CSPK1884460×21409-1185-02056-1056-0205
42,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする