曜日別特売

540型 カムシェルビング用ポストキット

540型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ540型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ540型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ540型 カムシェルビング用ポストキット - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)

セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1耐冷温度(℃)-38奥行(mm)540内容量1個
注意
※オプションキャスターは取り付け出来ません。
※1台分はポストキットが2セット必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00389822CSPK2156540×14306-1056-03019-1185-0301
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
00389838CSPK2164540×16306-1056-03029-1185-0302
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
00389847CSPK2172540×18306-1056-03039-1185-0303
37,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
00389856CSPK2184540×21406-1056-03049-1185-0304
42,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする