曜日別特売

360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。
調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。

段数4奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38内容量1個
全32種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00390662CSU45245S610×360×1430
155,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00390678CSU45305S760×360×1430
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00390687CSU45365S910×360×1430
190,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00390696CSU45425S1070×360×1430
205,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00390705CSU45485S1220×360×1430
220,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00390714CSU45545S1380×360×1430
240,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
00390723CSU45605S1520×360×1430
255,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
00390732CSU45725S1820×360×1430
285,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00390827CSU45246S610×360×1630
160,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00390836CSU45306S760×360×1630
180,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00390845CSU45366S910×360×1630
195,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00390854CSU45426S1070×360×1630
215,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00390863CSU45486S1220×360×1630
230,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
00390872CSU45546S1380×360×1630
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00390888CSU45606S1520×360×1630
260,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00390897CSU45726S1820×360×1630
290,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00390985CSU45247S610×360×1830
160,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00390994CSU45307S760×360×1830
185,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00391003CSU45367S910×360×1830
195,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391012CSU45427S1070×360×1830
215,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391028CSU45487S1220×360×1830
230,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391037CSU45547S1380×360×1830
245,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00391046CSU45607S1520×360×1830
260,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00391055CSU45727S1820×360×1830
290,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
00391143CSU45248S610×360×2140
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00391152CSU45308S760×360×2140
195,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391168CSU45368S910×360×2140
205,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00391177CSU45428S1070×360×2140
225,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391186CSU45488S1220×360×2140
240,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
00391195CSU45548S1380×360×2140
260,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00391204CSU45608S1520×360×2140
270,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00391213CSU45728S1820×360×2140
305,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする