460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段

460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ460ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。
調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。

段数5奥行(mm)460耐冷温度(℃)-38内容量1個
全40種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391387CSU58243S610×460×820
162,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00391396CSU58303S760×460×820
188,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00391405CSU58363S910×460×820
203,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00391414CSU58423S1070×460×820
234,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00391423CSU58483S1220×460×820
245,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00391432CSU58543S1380×460×820
275,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00391448CSU58603S1520×460×820
298,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00391457CSU58723S1820×460×820
338,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
00391545CSU58245S610×460×1430
179,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00391554CSU58305S760×460×1430
205,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00391563CSU58365S910×460×1430
220,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391572CSU58425S1070×460×1430
251,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00391588CSU58485S1220×460×1430
262,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00391597CSU58545S1380×460×1430
292,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00391606CSU58605S1520×460×1430
315,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
00391615CSU58725S1820×460×1430
355,200
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
00391703CSU58246S610×460×1630
185,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00391712CSU58306S760×460×1630
211,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391728CSU58366S910×460×1630
226,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391737CSU58426S1070×460×1630
257,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00391746CSU58486S1220×460×1630
268,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00391755CSU58546S1380×460×1630
298,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00391764CSU58606S1520×460×1630
321,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
00391773CSU58726S1820×460×1630
361,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00391868CSU58247S610×460×1830
187,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00391877CSU58307S760×460×1830
213,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391886CSU58367S910×460×1830
228,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00391895CSU58427S1070×460×1830
259,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00391904CSU58487S1220×460×1830
270,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00391913CSU58547S1380×460×1830
300,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00391922CSU58607S1520×460×1830
323,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
00391938CSU58727S1820×460×1830
363,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
00392026CSU58248S610×460×2140
198,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00392035CSU58308S760×460×2140
224,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00392044CSU58368S910×460×2140
239,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00392053CSU58428S1070×460×2140
270,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00392062CSU58488S1220×460×2140
281,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00392078CSU58548S1380×460×2140
311,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
00392087CSU58608S1520×460×2140
334,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
00392096CSU58728S1820×460×2140
374,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする