610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)

段数4奥行(mm)610耐冷温度(℃)-38内容量1個
全40種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00392744CSU44243S610×610×820
159,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00392753CSU44303S760×610×820
185,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00392762CSU44363S910×610×820
200,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00392778CSU44423S1070×610×820
224,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00392787CSU44483S1220×610×820
240,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00392796CSU44543S1380×610×820
264,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00392805CSU44603S1520×610×820
284,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00392814CSU44723S1820×610×820
322,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00392902CSU44245S610×610×1430
175,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00392918CSU44305S760×610×1430
202,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00392927CSU44365S910×610×1430
217,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00392936CSU44425S1070×610×1430
241,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00392945CSU44485S1220×610×1430
257,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00392954CSU44545S1380×610×1430
280,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00392963CSU44605S1520×610×1430
300,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00392972CSU44725S1820×610×1430
338,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
00393067CSU44246S610×610×1630
181,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00393076CSU44306S760×610×1630
208,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00393085CSU44366S910×610×1630
223,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00393094CSU44426S1070×610×1630
247,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00393103CSU44486S1220×610×1630
263,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00393112CSU44546S1380×610×1630
286,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00393128CSU44606S1520×610×1630
306,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00393137CSU44726S1820×610×1630
344,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
00393225CSU44247S610×610×1830
182,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00393234CSU44307S760×610×1830
209,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00393243CSU44367S910×610×1830
224,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00393252CSU44427S1070×610×1830
248,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00393268CSU44487S1220×610×1830
264,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00393277CSU44547S1380×610×1830
287,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00393286CSU44607S1520×610×1830
307,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00393295CSU44727S1820×610×1830
346,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00393383CSU44248S610×610×2140
194,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00393392CSU44308S760×610×2140
220,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00393408CSU44368S910×610×2140
236,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00393417CSU44428S1070×610×2140
260,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00393426CSU44488S1220×610×2140
276,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00393435CSU44548S1380×610×2140
299,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
00393444CSU44608S1520×610×2140
319,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00393453CSU44728S1820×610×2140
357,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする