曜日別特売

360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。
調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。

段数4奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38内容量1個
全32種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00394424CSU45245V610×360×1430
150,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00394433CSU45305V760×360×1430
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394442CSU45365V910×360×1430
185,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394458CSU45425V1070×360×1430
200,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00394467CSU45485V1220×360×1430
215,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00394476CSU45545V1380×360×1430
235,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00394485CSU45605V1520×360×1430
245,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00394494CSU45725V1820×360×1430
275,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00394582CSU45246V610×360×1630
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00394598CSU45306V760×360×1630
180,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394607CSU45366V910×360×1630
190,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394616CSU45426V1070×360×1630
205,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00394625CSU45486V1220×360×1630
225,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00394634CSU45546V1380×360×1630
240,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00394643CSU45606V1520×360×1630
250,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00394652CSU45726V1820×360×1630
285,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00394747CSU45247V610×360×1830
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00394756CSU45307V760×360×1830
180,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394765CSU45367V910×360×1830
190,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394774CSU45427V1070×360×1830
205,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00394783CSU45487V1220×360×1830
225,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00394792CSU45547V1380×360×1830
240,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00394808CSU45607V1520×360×1830
255,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00394817CSU45727V1820×360×1830
285,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
00394905CSU45248V610×360×2140
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
00394914CSU45308V760×360×2140
190,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00394923CSU45368V910×360×2140
200,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00394932CSU45428V1070×360×2140
215,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00394948CSU45488V1220×360×2140
235,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
00394957CSU45548V1380×360×2140
250,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
00394966CSU45608V1520×360×2140
265,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00394975CSU45728V1820×360×2140
295,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする