610ベンチ移動カムシェルビングセット 4段

610ベンチ移動カムシェルビングセット 4段 - キャンブロ

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
キャスターはキャンブロ カムシェルビング用自在キャスターストッパー付CSSB(2ヶ組)×1、カムシェルビング用自在キャスターCSCS(2ヶ組)×1のセットです。

奥行(mm)610段数4キャスター自在キャスターストッパー付(CSSB×2個)、自在キャスター(CSCS×2個)耐冷温度(℃)-38内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00397863CSURS44243V610×610×890
132,400
取扱い終了
00397872CSURS44303V760×610×890
146,800
取扱い終了
00397888CSURS44363V910×610×890
155,600
取扱い終了
00397897CSURS44423V1070×610×890
170,400
取扱い終了
00397906CSURS44483V1220×610×890
179,600
取扱い終了
00397915CSURS44543V1380×610×890
192,400
取扱い終了
00397924CSURS44603V1520×610×890
202,000
取扱い終了
00397933CSURS44723V1820×610×890
225,200
取扱い終了
00397942CSURS44245V610×610×1500
140,400
取扱い終了
00397958CSURS44305V760×610×1500
154,800
取扱い終了
00397967CSURS44365V910×610×1500
163,600
取扱い終了
00397976CSURS44425V1070×610×1500
178,400
取扱い終了
00397985CSURS44485V1220×610×1500
187,600
取扱い終了
00397994CSURS44545V1380×610×1500
200,400
取扱い終了
00398003CSURS44605V1520×610×1500
210,000
取扱い終了
00398012CSURS44725V1820×610×1500
233,200
取扱い終了
00398028CSURS44246V610×610×1700
144,200
取扱い終了
00398037CSURS44306V760×610×1700
158,600
取扱い終了
00398046CSURS44366V910×610×1700
167,400
取扱い終了
00398055CSURS44426V1070×610×1700
182,200
取扱い終了
00398064CSURS44486V1220×610×1700
191,400
取扱い終了
00398073CSURS44546V1380×610×1700
204,200
取扱い終了
00398082CSURS44606V1520×610×1700
213,800
取扱い終了
00398098CSURS44726V1820×610×1700
237,000
取扱い終了
00398107CSURS44247V610×610×1910
144,800
取扱い終了
00398116CSURS44307V760×610×1910
159,200
取扱い終了
00398125CSURS44367V910×610×1910
168,000
取扱い終了
00398134CSURS44427V1070×610×1910
182,800
取扱い終了
00398143CSURS44487V1220×610×1910
192,000
取扱い終了
00398152CSURS44547V1380×610×1910
204,800
取扱い終了
00398168CSURS44607V1520×610×1910
214,400
取扱い終了
00398177CSURS44727V1820×610×1910
237,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする