曜日別特売

TKGワイヤーシェルフセット

TKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKGTKGワイヤーシェルフセット - TKG

収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)

材質鉄クロームメッキ内容量1個
注意
※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。
全36種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
棚段数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88910017S1830C760×460×13904段
64,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
88910026S1848C1220×460×13904段
86,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88910035S1860C1520×460×13904段
107,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
88910044S1872C1820×460×13904段
126,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910053S1830C760×460×13905段
76,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88910062S1848C1220×460×13905段
104,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
88910071S1860C1520×460×13905段
130,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910087S1872C1820×460×13905段
153,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
88910096S1830C760×460×15904段
66,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
88910105S1848C1220×460×15904段
88,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88910114S1860C1520×460×15904段
109,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910123S1872C1820×460×15904段
128,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910132S1830C760×460×15905段
76,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
88910141S1848C1220×460×15905段
106,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
88910157S1860C1520×460×15905段
132,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910166S1872C1820×460×15905段
155,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
88910175S1830C760×460×19004段
69,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
88910184S1848C1220×460×19004段
91,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
88910193S1860C1520×460×19004段
112,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910202S1872C1820×460×19004段
131,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910211S1830C760×460×19005段
81,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88910227S1848C1220×460×19005段
109,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910236S1860C1520×460×19005段
135,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
88910245S1872C1820×460×19005段
158,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
88910254S2448C1220×610×13904段
113,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910263S2460C1520×610×13904段
136,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
88910272S2448C1220×610×13905段
137,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910281S2460C1520×610×13905段
166,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
88910297S2448C1220×610×15904段
115,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910306S2460C1520×610×15904段
138,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910315S2448C1220×610×15905段
139,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88910324S2460C1520×610×15905段
167,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
88910333S2448C1220×610×19004段
118,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88910351S2448C1220×610×19005段
142,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
88910367S2460C1520×610×19005段
171,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
88910342S2460C1520×610×19004段
141,200
89,980
98,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする