曜日別特売

SA18-8壁掛式ディッシュ・スタック

SA18-8壁掛式ディッシュ・スタック - TKG

バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :3.5kg。空いている壁面を利用して、盛り付けた皿を1台で、 12枚収容する事ができます。直径20~30cmの皿を大きさに合わせてバーの間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を左右に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく スピーディーに皿の出し入れができます。壁面スペースによりディッシュ・スタック12を、 組み合わせれば有効な調理空間が生まれます。

材質ステンレス質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×685バー全長(mm)170間隔(mm)(バー高さ)50TKG品番9-1205-0701TKG品番(2017)6-1083-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8891078712
78,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする