曜日別特売

プレートディスペンサー(壁掛式) ジャックスタック

プレートディスペンサー(壁掛式) ジャックスタック - TKG

JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :1.7kg。組立式。壁面スペースに、皿を12枚収容できます。直径13~30cmの皿を、皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、 シリコン コンラバーリングが取り付けてありますので、皿が 金属部分に当たることがなく、安心です。壁掛式なので、狭い調理場では大変便利に使用できます。

材質質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×700バー全長(mm)170間隔(mm)(バー高さ)50TKG品番9-1207-0201TKG品番(2017)6-1085-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88910857JS012HW
80,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする