曜日別特売

抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト)

抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄機対応。抗菌加工

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
上径×下径×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88910884W2118~20cm用145×175×569-1208-01016-1086-0101
660
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
88910893W2220~23cm用170×190×459-1208-01026-1086-0102
660
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
88910902W2323~25cm用190×210×699-1208-01036-1086-0103
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88910911W2425cm用 220(200)×69200×220×699-1208-01046-1086-0104
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88910927W11212インチ用243×273×809-1208-01056-1086-0105
2,740
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88910936W11414インチ用283×333×1009-1208-01066-1086-0106
5,480
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
88910945W11616インチ用320×380×1009-1208-01076-1086-0107
6,840
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
88910954W11818インチ用375×422×1009-1208-01086-1086-0108
8,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
88910963W12020インチ用408×470×1009-1208-01096-1086-0109
9,570
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする