曜日別特売

抗菌丸皿枠(ポリプロピレン)

抗菌丸皿枠(ポリプロピレン) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリプロピレン) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリプロピレン) - 千羽鶴印(エンテック)
(4件のレビュー)

料理を盛り付けた皿を重ねられます。

耐熱温度(℃)120仕様抗菌加工、洗浄機対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上径×下径×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88910972W118~20cm用145×175×569-1208-02016-1086-0201
310
289
318(税込)
当日出荷
88910981W220~23cm用170×190×459-1208-02026-1086-0202
310
289
318(税込)
当日出荷
88910997W323~25cm用190×210×699-1208-02036-1086-0203
520
499
549(税込)
当日出荷
88911006W425cm用200×220×699-1208-02046-1086-0204
520
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88910981
2020-11-21
用途: ランチ時にランチ皿を重ねて準備。
株式会社ティーアールシー飲食業

忙しいランチ時間にお客様を待たせず重宝しています。

対象商品 : 88910997
2018-02-07
用途: 食事の保管時
サービス業

全部で2種類の皿枠を購入しましたので、皿の大きさに合わせて有効活用しています。
凹凸もほとんどないので、洗うのも楽です。

対象商品 : 88910997
2018-01-16
用途: 昼食、夕食の取り置きに活用しています。
サービス業

昼食や夕食の時間がバラバラや順番に食べるため、全員分の食事を作った後、一人ずつの食事を分けた後の保管に役立っています。
積み重ねて保管できるため、場所も少なくて済むので、非常に助かっています。

対象商品 : 88910972
2017-12-17
用途: 出来上がった料理の保管
サービス業

仕事の関係等で、家族がバラバラの食事時間になるため、作り置きした料理の保管に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする