曜日別特売

KK丸皿枠(ポリプロピレン)

KK丸皿枠(ポリプロピレン) - 関東プラスチック工業KK丸皿枠(ポリプロピレン) - 関東プラスチック工業
(2件のレビュー)
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120仕様洗浄機対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上径×下径×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88911015K6019cm用145×176×509-1208-03016-1086-0301
280
249
274(税込)
当日出荷
88911024K6520cm用185×188×399-1208-03026-1086-0302
280
249
274(税込)
当日出荷
88911033K6123cm用165×210×569-1208-03036-1086-0303
350
319
351(税込)
当日出荷
88911042K8125cm用200×223×579-1208-03046-1086-0304
420
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88911015
2024-09-11
用途: 商品の陳列
有限会社ふじ家飲食業

今まで木製の物を使用していましたが衛生的で良かったです。

対象商品 : 88911024
2024-07-12
用途: 給食の配膳時の仮置きとして。
教育・研究機関

高さもちょうどよく、使いやすい。別途、口径19㎝のものも購入しましたが、高さが異なり、口径19㎝は低いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする