関東プラスチック工業
KK小判皿枠(ポリプロピレン)
耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質
ポリプロ
高さ(mm)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
下部寸法(mm)
上部寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88911121
K70
25cm用
233×165
220×145
9-1208-0501
6-1086-0601
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
88911137
K71
29cm用
264×180
250×160
9-1208-0502
6-1086-0602
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください