抗菌魚皿枠(ポリカーボネイト)

抗菌魚皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)抗菌魚皿枠(ポリカーボネイト) - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄機対応。抗菌加工

高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
下部寸法(mm)
上部寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88911146W32222インチ522×260478×2129-1208-06016-1086-0701
8,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
88911155W32424インチ用573×268525×2159-1208-06026-1086-0702
10,250
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする