TKGフードパントローリー ダブルコラム

TKGフードパントローリー ダブルコラム - TKG

TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ)×2列積載荷重:140kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数サイズ(深さ)1/1×20・25mm 60枚(30枚×2)1/1×40・65mm 30枚(15枚×2)1/1×100mm 20枚(10枚×2)1/1×150mm 16枚(18枚×2)1/1×200mm 10枚(15枚×2)

材質201 S/S寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725TKG品番9-1217-0501TKG品番(2017)6-1095-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88911261ST5204
127,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする