曜日別特売

カムカート フードパン(フルサイズ)用

カムカート フードパン(フルサイズ)用 - キャンブロカムカート フードパン(フルサイズ)用 - キャンブロ

あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。
継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。

質量(kg)53.5キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×820×1160容積(m3)0.75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×554×345×室数2内容量1個
注意
※フードパンは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398667UPC1200コーヒーベージュ9-1215-02016-1093-0201
595,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
00398676UPC1200ダークブラウン9-1215-02026-1093-0202
595,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする