フードパン用カムカート

フードパン用カムカート - キャンブロフードパン用カムカート - キャンブロフードパン用カムカート - キャンブロフードパン用カムカート - キャンブロ

カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。
大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。
丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!
簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。

キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)内容量1個
注意
※フードパン・カバーは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容積(m3)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398685UPC800520×690×1375335×540×490×室数20.5442コーヒーベージュ
455,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
00398694UPC800520×690×1375335×540×490×室数20.5442ダークブラウン
455,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
00398703UPC1600725×826×1370540×665×490×室数20.9362.2コーヒーベージュ
835,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
00398712UPC1600725×826×1370540×665×490×室数20.9362.2ダークブラウン
835,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする