曜日別特売

カムカート シートパン用

カムカート シートパン用 - キャンブロ

ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。
すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。
サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。シートパン(大)を13枚収納できます。

質量(kg)39ダークブラウンキャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953容積16.39LTKG品番9-1216-0301TKG品番(2017)6-1094-0301内容量1個
注意
※シートパンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003987731826LTC
450,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする