キャンブロ
KDユーティリティカート
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)
180
材質
ポリプロピレン、アルミニウム
キャスター
Φ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×540×950
棚板間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
810×530
有効間口(mm)
(中棚)800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398807
BC340KD
スペックルグレー
9-1230-0101
6-1108-0101
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
00398816
BC340KD
ブラック
9-1230-0102
6-1108-0102
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください