曜日別特売

KDサービスカート

KDサービスカート - キャンブロKDサービスカート - キャンブロ

一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。

耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398868BC331KDスペックルグレー9-1230-03016-1108-0301
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
00398877BC331KDブラック9-1230-03026-1108-0302
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする