曜日別特売

サービスカート オープンタイプ

サービスカート オープンタイプ - キャンブロサービスカート オープンタイプ - キャンブロサービスカート オープンタイプ - キャンブロサービスカート オープンタイプ - キャンブロ

ポリエチレン製の一体構造ですので、耐久性に富み、洗浄も簡単です。
丈夫なロック付キャスターが付いているため、移動式サービステーブルとしても使用でき、サービスをスムーズに行えます。
最上段には、4ヶ所にふちが付いているため、品物の落下を防ぎます。

内容量1個
注意
※バスボックスは別売となります。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398895BC225711×406×819コーヒーベージュΦ76×2固定、Φ76×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)550
185,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00398904BC230845×508×879ダークブラウンΦ127×2固定、Φ127×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)690
230,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00398913BC230845×508×879コーヒーベージュΦ127×2固定、Φ127×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)690
230,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
00398956BC235946×546×879コーヒーベージュΦ127×2固定、Φ127×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)795
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
00398886BC225711×406×819ダークブラウンΦ76×2固定、Φ76×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)550
185,000
取扱い終了
00398947BC235946×546×879ダークブラウンΦ127×2固定、Φ127×2自在(内1ヶストッパー付)(中棚)795
250,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする