Carlisle(カーライル)
バッシングカート
片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。
有効間口(mm)
630
棚間隔(mm)
305
TKG品番(2017)
6-1108-0701
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
積載荷重(kg)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×475×965
車輪
Φ100×4 自在
TKG品番
9-1230-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88911514
CC2036
¥
85,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください