曜日別特売

ポータブルバー

ポータブルバー - キャンブロ

屋内屋外を問わずいつでもどこでも簡単にバーがセットでき、パーティなどの演出にも最適です。
Φ127mmの丈夫なロック付キャスターで移動は自由自在。
アルコール類、ソフトドリンク、グラス類を収納するスペースは十分にあります。
約35kgの氷が収納できる排水口付のシンクが装備されています。
衝撃に強いポリエチレン製。

質量(kg)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1372×622×1175内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399017BAR540ブラック9-1239-01016-1116-0302
765,000
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
00399008BAR540コーヒーベージュ9-0000-00006-1116-0301
650,000
取扱い終了
00399026BAR540スレートブルー9-0000-00006-1116-0303
576,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする