曜日別特売

シルバーバスケット

シルバーバスケット - キャンブロシルバーバスケット - キャンブロ

洗浄・保管から運搬まで使えて便利。
持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。
カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×197×184有効深さ(mm)111質量(kg)1タイプハーフ仕切内寸法(mm)89×89TKG品番9-1258-0901TKG品番(2017)6-1132-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004004358FB434
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする