曜日別特売

レーバン ステムウェアラック

レーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボレーバン ステムウェアラック - エコラボ

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
全84種類を絞り込む
有効深さ(mm)
型式
収容数
84種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
型式
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88912747970S709-70 -S1.75502×502×1059
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88912756989S899-89 -S2.03502×502×1259
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
889127659108S1089-108-S2.2502×502×1449
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889127749127S1279-127-S2.49502×502×1639
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889127839146S1469-146-S2.56502×502×1829
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889127929164S1649-164-S2.83502×502×2019
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
889128019183S1839-183-S3502×502×2209
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
889128179202S2029-202-S3.29502×502×2399
25,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
889128269220S2209-220-S3.36502×502×2589
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
889128359239S2399-239-S3.63502×502×2779
27,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
889128449258S2589-258-S3.8502×502×2979
27,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
889128531670S7016- 70-S1.81502×502×10516
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
889128621689S8916- 89-S2.08502×502×12516
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
8891287116108S10816-108-S2.3502×502×14416
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
8891288716127S12716-127-S2.57502×502×16316
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891289616146S14616-146-S2.64502×502×18216
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891290516164S16416-164-S2.91502×502×20116
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891291416183S18316-183-S3.13502×502×22016
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
8891292316202S20216-202-S3.4502×502×23916
23,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8891293216220S22016-220-S3.47502×502×25816
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
8891294116239S23916-239-S3.75502×502×27716
27,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
8891295716258S25816-258-S3.96502×502×29716
27,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
889129662570S7025- 70-S1.87502×502×10525
12,200
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
889129752589S8925- 89-S2.15502×502×12525
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
8891298425108S10825-108-S2.44502×502×14425
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891299325127S12725-127-S2.84502×502×16325
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891300225146S14625-146-S2.81502×502×18225
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
8891301125164S16425-164-S3.09502×502×20125
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891302725183S18325-183-S3.38502×502×22025
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891303625202S20225-202-S3.68502×502×23925
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891304525220S22025-220-S3.76502×502×25825
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891305425239S23925-239-S4.03502×502×27725
24,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
8891306325258S25825-258-S4.32502×502×29725
24,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
889130723670S7036-70-S1.96502×502×10536
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
889130813689S8936-89-S2.24502×502×12536
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
8891309736108S10836-108-S2.57502×502×14436
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
8891310636127S12736-127-S2.88502×502×16336
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891311536146S14636-146-S2.97502×502×18236
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
8891312436164S16436-164-S3.24502×502×20136
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891313336183S18336-183-S3.58502×502×22036
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891314236202S20236-202-S3.88502×502×23936
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891315136220S22036-220-S3.97502×502×25836
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891316736239S23936-239-S4.25502×502×27736
24,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
8891317636258S25836-258-S4.58502×502×29736
24,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
889131854970S7049- 70-S2.05502×502×10549
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
889131944989S8949- 89-S2.32502×502×12549
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
8891320349108S10849-108-S2.74502×502×14449
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
8891321249127S12749-127-S3.06502×502×16349
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
8891322149146S14649-146-S3.16502×502×18249
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
8891323749164S16449-164-S3.44502×502×20149
21,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする