曜日別特売

レーバン グラスラック

レーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボレーバン グラスラック - エコラボ

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
全30種類を絞り込む
有効深さ(mm)
型式
収容数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
型式
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889134049108T1089-108-T2.08502×502×1449
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
889134139127T1279-127-T2.35502×502×1639
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889134229146T1469-146-T2.41502×502×1829
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889134319164T1649-164-T2.69502×502×2009
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891344716108T10816-108-T2.11502×502×14416
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
8891345616127T12716-127-T2.38502×502×16316
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891346516146T14616-146-T2.44502×502×18216
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891347416164T16416-164-T2.72502×502×20016
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8891348325108T10825-108-T2.22502×502×14425
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
8891349225127T12725-127-T2.49502×502×16325
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891350125146T14625-146-T2.55502×502×18225
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891351725164T16425-164-T2.82502×502×20025
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891352636108T10836-108-T2.28502×502×14436
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
8891353536127T12736-127-T2.56502×502×16336
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891354436146T14636-146-T2.63502×502×18236
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8891355336164T16436-164-T2.89502×502×20036
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891356249108T10849-108-T2.39502×502×14449
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
8891357149127T12749-127-T2.66502×502×16349
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8891358749146T14649-146-T2.72502×502×18249
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
8891359649164T16449-164-T3502×502×20049
21,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
88913903H8101T101H8-101-T1.29502×252×1238
12,700
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88913912H8120T120H8-120-T1.13502×252×1478
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88913921H8147T147H8-147-T1.59502×252×1698
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88913937H8167T167H8-167-T1.36502×252×1918
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88913946H8167TT167H8-167-TT1.44502×252×1918
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88913955H10101T101H10-101-T1.32502×252×12310
12,700
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88913964H10120T120H10-120-T1.15502×252×14710
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88913973H10147T147H10-147-T1.62502×252×16910
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88913982H10167T167H10-167-T1.38502×252×19110
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88913991H10167TT167H10-167-TT1.47502×252×19110
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする