曜日別特売

レーバン カップラック

レーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボレーバン カップラック - エコラボ

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
全12種類を絞り込む
有効深さ(mm)
収容数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
型式
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889136051660C6016-60-C2.16502×502×10516
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
889136142079C7920-79-C2.52502×502×12620
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88913623970SD709-70-SD1.86502×502×1059
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88913632989SD899-89-SD2.13502×502×1259
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889136411670SD7016-70-SD1.95502×502×10516
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
889136571689SD8916-89-SD2.22502×502×12516
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889136662570SD7025-70-SD2.08502×502×10525
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889136752589SD8925-89-SD2.35502×502×12525
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
889136843670SD7036-70-SD2.22502×502×10536
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
889136933689SD8936-89-SD2.49502×502×12536
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
889137024970SD7049-70-SD2.37502×502×10549
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
889137114989SD8949-89-SD2.64502×502×12549
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする