レーバングラスラック

レーバングラスラック - エコラボレーバングラスラック - エコラボレーバングラスラック - エコラボレーバングラスラック - エコラボレーバングラスラック - エコラボ

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

材質ポリプロピレン収容数17仕切内寸法(mm)Φ74内容量1個
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
型式
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88914007H17101T101H17-101-T1.25502×252×1239-1262-0501
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88914016H17120T120H17-120-T1.2502×252×1479-1262-0502
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88914025H17147T147H17-147-T1.55502×252×1699-1262-0503
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88914034H17167T167H17-167-T1.43502×252×1919-1262-0504
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88914043H17167TT167H17-167-TT1.56502×252×1919-1262-0505
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする