ヴォルラース
ヴォルラース シルバーバスケット
ヴォルラース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×195×185
有効深さ(mm)
110
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.23
収容数
8
仕切内寸法(mm)
89×89×110
TKG品番
9-1258-1001
TKG品番(2017)
6-1132-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88914314
-
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください