早川工業
ベア・ロン業務用ナイロンたわし
ベア・ロン ナイロンたわしはアメリカ研磨業界No.1のノートン社から輸入したナイロンたわしです。
種類
ナイロンたわし
材質
ナイロン
質量(kg)
0.558
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×150
TKG品番
9-1307-0301
TKG品番(2017)
6-1171-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88914646
B2
¥9,400
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください