曜日別特売

サンプラントマイルド (粉末) (塩素系 除菌・消臭・洗浄剤)

サンプラントマイルド (粉末) (塩素系 除菌・消臭・洗浄剤) - 日産化学
(1件のレビュー)

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。
衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。
約2年間の長期保存が可能です。
金属をほとんど腐食しません。
病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。
汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。

用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!使用場所介護現場商品タイプ業務用液性アルカリ性質量(kg)2.5主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム使用の目安10Lの水に対し15~30gTKG品番9-1319-0501TKG品番(2017)6-1179-0501繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400742-
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400742
2019-02-14
用途: 食品機械の殺菌
製造業

固形状でないため、計量し易く、水にも溶けやすいので継続して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする